hozan p-743のおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
23件の「hozan p-743」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 端子 圧着 工具」、「絶縁被覆付圧着スリーブb形 工具」、「圧着工具 nh32」などの商品も取り扱っております。
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm) 207 適合 0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番 367-8326 質量(g) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm) 198 仕様 成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番 261-7421 質量(g) 300 適合範囲 CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用 全長(mm) 218 トラスコ品番 356-7800 質量(g) 365 使用範囲(mm2) 0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5 色(柄)
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。 全長(mm) 194 トラスコ品番 274-6344 質量(g) 285 端子 圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用 全長(mm) 270 材質 SCM440(刃部) 質量(g) 600 適合範囲 CE1/CE2/CE5 刃部強度 HRC38~45
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ 0.3/0.5、1.25、2 仕様 【圧着マーク】0、1、2 質量(g) 290 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm) 182 トラスコ品番 120-4513 質量(g) 270 最大荷重(N) 255(ハンドル) 使用範囲(mm2) 1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ (ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2) 0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用 全長(mm) 191 材質 合金鋼(刃部) 質量(g) 270 適合範囲 CE1/CE2/CE5 刃部強度 HRC36~46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具
1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。 本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフィットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK
全長(mm) 218 仕様 (圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有 トラスコ品番 829-0730 グリップ/青 質量(g) 345 適合範囲 (絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)0.3/0.5/1.25/2mm2、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2 適合端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷